Descripción general
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Especificaciones
- Presión de agrietamiento50 psi
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total112.8 mm
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Material del selloNitrilo
- Material del asientoAcero
- Viscosidad máxima225 sus
- Ancho general96.8 mm
- Tipo de montajeColector
- Catálogo del fabricante
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación