F3 C5G 815 S8

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 815 S8

Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, presión de fisuración de 75 psi, caudal máximo de 20 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00385584
No. Fabricante F3 C5G 815 S8
Precio660.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 815 S8

Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, presión de fisuración de 75 psi, caudal máximo de 20 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00385584
No. Fabricante F3 C5G 815 S8
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
Su precio$660.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 C5G 815 S8
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    75 psi
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    112.8 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    96.8 mm
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo