F3 C5G 825 S3

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 825 S3

Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00385592
No. Fabricante F3 C5G 825 S3
Precio1,429.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 825 S3

Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, sellos de nitrilo
Artículo MI #00385592
No. Fabricante F3 C5G 825 S3
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
Precio1,429.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 C5G 825 S3
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    50 psi
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    127 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    225 sus
  • Ancho general
    127 mm
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo