Descripción general
Descripción del fabricante
F3 C5G 825 S8
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Especificaciones
- Presión de agrietamiento75 psi
- Caudal máximo100 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total127 mm
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Material del selloNitrilo
- Material del asientoAcero
- Viscosidad máxima225 sus
- Ancho general127 mm
- Tipo de montajeColector
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature