Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño CF-16 10
- Rango de presión ajustable500-2000 psi
- Tipo de válvulaVálvula de alivio con sellos de PTFE
- AccionamientoHidráulico
- Material del selloViton
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tipo de montajeConexiones de brida
- Temperatura máxima de funcionamiento65 °C
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total8.06 pulg.
- Longitud total6.78 pulg.
- Ancho general4.25 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación