Descripción general
- Controlar la dirección del flujo en un circuito hidráulico, que controlaría el movimiento de un cilindro de trabajo o la rotación de un motor de fluido
Especificaciones
- AccionamientoPalanca
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de carreteCentro en tándem (P a T) Cruce abierto
- Disposición del resorte del carreteSin resorte detenido
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento66 °C
- Material del selloFluorocarbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-18 °C
- Altura total154.4 mm
- Ancho general46 mm
- Longitud total151.4 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesCuerpo S/A: 507734, Mando: 513456, Tapón: (2 requerido) 893037 y Tapón: (2 requerido) 524261, Kit de accesorios de retención: 696891, Mango S/A: 524271, Kit de sello: 696877
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG17V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación