F3 RG 06  A2 30

VICKERS BY DANFOSS
F3 RG 06 A2 30

516619 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00388667
No. Fabricante F3 RG 06 A2 30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F3 RG 06 A2 30

516619 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00388667
No. Fabricante F3 RG 06 A2 30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 RG 06 A2 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño RG-06 30
  • Rango de presión ajustable
    80-250 psi;5.2-17.2 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de control de presión
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    201.4 mm
  • Longitud total
    3.60 pulg.
  • Ancho general
    85.55 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo