590432
Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por émbolo, flujo máx. de 4.03 cfm, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00388692
No. Fabricante 590432
Precio2,084.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por émbolo, flujo máx. de 4.03 cfm, bobina de 115 V CA
Artículo MI #00388692
No. Fabricante 590432
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
Precio2,084.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG2S4 012A 52 S78
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Operado por émbolo
  • Caudal máximo
    4.03 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Voltaje de bobina
    115 V CA
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    52
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Altura total
    3.43 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    5.34 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG2S4-01 52
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo