Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoRodillo
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte (construcción de mano izquierda)
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento66 °C
- Material del selloFluorocarbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-18 °C
- Altura total50 mm
- Ancho general65.1 mm
- Longitud total117 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatiblesCuerpo: 916619, Kit de fijación: 696889, Palanca de rodillo: 427692, Kit de sellado: 696890, Resorte de carrete: 989736, Carrete: 916622
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG20V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación