DG20V 3 2A2 60

VICKERS BY DANFOSS
DG20V 3 2A2 60

02-140260 Válvula de control direccional - Accionamiento de rodillo, 4-Way, D03 válvulas, 20 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00388700
No. Fabricante DG20V 3 2A2 60
Precio882.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG20V 3 2A2 60

02-140260 Válvula de control direccional - Accionamiento de rodillo, 4-Way, D03 válvulas, 20 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00388700
No. Fabricante DG20V 3 2A2 60
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
Precio882.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG20V 3 2A2 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Rodillo
  • Tamaño de la válvula
    D03
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Altura total
    50 mm
  • Ancho general
    65.1 mm
  • Longitud total
    117 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    Cuerpo: 916619, Kit de fijación: 696889, Palanca de rodillo: 427692, Kit de sellado: 696890, Resorte de carrete: 989736, Carrete: 916622
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG20V-3 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo