Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoRodillo/cámara en funcionamiento
- Tamaño de la válvulaD03
- Caudal máximo75 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de carreteExtremo del puerto B
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a extremo
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño60
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de funcionamiento66 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-18 °C
- Altura total3.11 pulg.
- Ancho general2.56 pulg.
- Longitud total4.60 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG20V-3 60
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación