Descripción general
- El funcionamiento de estas válvulas reductoras es tal que la presión de salida reducida permanece constante independientemente de la variación de la presión de entrada por encima del ajuste de presión seleccionado
- Se permite el flujo libre inverso, siempre que la presión en el puerto de presión reducida no supere el ajuste de presión reducida de la válvula
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónReversible
- Caudal máximo7 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto3000 psi
- Tipo de montajeSubplaca montada
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Longitud total142.2 mm
- Ancho general68.1 mm
- Material del selloNitrilo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación