Motion
02-137136-3
02-137136-3
Artículo MI #00389524
No. Fabricante 02-137136-3
Precio4,651.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137136-3
Artículo MI #00389524
No. Fabricante 02-137136-3
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
Precio4,651.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 35V30A 1C22R
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    35V
  • Desplazamiento
    96.8 cm3/r
  • Tamaño del puerto de entrada
    2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    400 N-m
  • Peso
    50.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo