420607
Hidráulico—Válvula de control de caudal—Comprobación integral: con comprobación integral
Artículo MI #00389885
No. Fabricante 420607
Precio1,208.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hidráulico—Válvula de control de caudal—Comprobación integral: con comprobación integral
Artículo MI #00389885
No. Fabricante 420607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,208.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCG 02 1500 50
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

Especificaciones

  • Presión máxima de trabajo
    3600 psi
  • Ancho
    4.00 pulg.
  • Altura
    3.16 pulg.
  • Longitud
    3.75 pulg.
  • Válvula de control
    Sí
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación
    Presión y temperatura
  • Caudal
    25 pulg.3/s
  • Limpieza del fluido
    18/15 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de bloqueo
    Estándar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Clasificación de presión
    248 bar
  • Tamaño
    2
  • Ajuste de ajuste
    No
  • Temperatura máxima de trabajo
    66 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    27 °C
  • Tipo de montaje de válvula
    Subplaca
  • ECCN
    EAR99

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo