Motion
330786
F(C)G-03 22 Válvulas de control de flujo de diseño; Válvula compensada por presión
Artículo MI #00389932
No. Fabricante 330786
Precio2,123.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F(C)G-03 22 Válvulas de control de flujo de diseño; Válvula compensada por presión
Artículo MI #00389932
No. Fabricante 330786

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,123.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FG 03 28 22
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

Especificaciones

  • Ancho
    5.22 pulg.
  • Altura
    4.88 pulg.
  • Longitud
    4.88 pulg.
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación
    No compensado
  • Caudal
    106 l/min
  • Limpieza del fluido
    18/15 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de bloqueo
    Clave
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Clasificación de presión
    207 bar
  • Tamaño
    3
  • Temperatura máxima de trabajo
    70 °C
  • Temperatura de trabajo mín.
    -20 °C
  • Tipo de montaje de válvula
    Montaje en colector o subplaca
  • ECCN
    EAR99

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo