565334
565334 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00390073
No. Fabricante 565334
Precio2,149.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
565334 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00390073
No. Fabricante 565334
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
Precio2,149.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KTG4V 5 3 3B50N Z M U H7 30

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    13.2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Número de puestos
    3
  • Número de formas
    4
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    106 mm
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Longitud total
    195 mm
  • Ancho general
    70 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo