Descripción general
Descripción del fabricante
FN 03 20
- Resistencia superior a la humedad
- Regulación fiable del flujo de fluido
- Fácil instalación y mantenimiento
Especificaciones
- Ancho3.19 pulg.
- Altura3.19 pulg.
- Longitud2.80 pulg.
- Tipo de ajusteManual
- AplicaciónLa válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
- Material del cuerpoHierro dúctil
- CompensaciónNo compensado
- Caudal38 l/min
- Limpieza del fluido19/17/14 micras
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- FugaEstándar
- Material del selloNitrilo
- Clasificación de presión210 bar
- Tamaño3
- Temperatura máxima de trabajo40 °C
- Temperatura de trabajo mín.-20 °C
- Tipo de montaje de válvulaRosca o brida
- ECCNEAR99
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature