387115
Válvulas de control de flujo de la serie FN-06; válvula limitadora
Artículo MI #00390303
No. Fabricante 387115
Precio854.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas de control de flujo de la serie FN-06; válvula limitadora
Artículo MI #00390303
No. Fabricante 387115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$854.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FN 06 21
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

Especificaciones

  • Ancho
    1.88 pulg.
  • Altura
    1.88 pulg.
  • Longitud
    3.50 pulg.
  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tamaño
    6
  • Tipo de montaje de válvula
    Rosca o brida
  • ECCN
    EAR99

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo