Motion
DG5S4 042A M OI B5 60

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 042A M FW B5 60

02-127385 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D07 válvulas, flujo máx. 60 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00391031
No. Fabricante DG5S4 042A M FW B5 60
Precio2,525.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4 042A M FW B5 60

02-127385 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D07 válvulas, flujo máx. 60 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00391031
No. Fabricante DG5S4 042A M FW B5 60
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
Precio2,525.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5S4 042A M OI B5 60
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D07
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1450 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    66 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -18 °C
  • Altura total
    163.8 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Longitud total
    146 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5S4-04 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo