Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD07
- Caudal máximo60 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaClientes potenciales voladores de salida superior
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1450 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento66 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-18 °C
- Altura total163.8 mm
- Ancho general89 mm
- Longitud total146 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG5S4-04 60
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación