Descripción general
Especificaciones
- Caudal máximo240 gpm
- Clasificación del filtro90 micras
- Diámetro total2-3/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoNailon
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPT