Motion
STR1003BG2M90

MP Filtri
STR1003BG2M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micras, Tamaño de puerto de 1-1/2 NPT in
Artículo MI #00391905
No. Fabricante STR1003BG2M90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
STR1003BG2M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micras, Tamaño de puerto de 1-1/2 NPT in
Artículo MI #00391905
No. Fabricante STR1003BG2M90

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STR100-3-B-G2-M90 COLADOR

Especificaciones

  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Clasificación del filtro
    90 micras
  • Diámetro total
    3.9 pulg.
  • Longitud total
    8.86 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo