Motion
SFE180G125A1.0

HYDAC
SFE180G125A1.0

Filtro hidráulico SFE180G125A1.0 - Material de acero inoxidable, caudal de 50 gpm, clasificación de filtro de 149 micras, tamaño de puerto 2 NPT de in
Artículo MI #00391931
No. Fabricante SFE180G125A1.0
Precio110.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
SFE180G125A1.0

Filtro hidráulico SFE180G125A1.0 - Material de acero inoxidable, caudal de 50 gpm, clasificación de filtro de 149 micras, tamaño de puerto 2 NPT de in
Artículo MI #00391931
No. Fabricante SFE180G125A1.0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE180G125A1.0
  • Para instalación en líneas de aspiración de bombas
  • Los elementos se fabrican con medios de malla de alambre de acero inoxidable, tapa de tuerca de plástico, tapa de extremo de acero chapado y tubo de soporte

Especificaciones

  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Clasificación del filtro
    149 micras
  • Diámetro total
    4.03 pulg.
  • Longitud total
    9.88 pulg.
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +15 °F
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    2 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo