02056992

HYDAC
02056992

Filtro hidráulico SFE280G125A1.0 - Material de acero inoxidable, caudal de 75 gpm, clasificación de filtro de 149 micras, tamaño de puerto de 2-1/2 NPT in
Artículo MI #00391965
No. Fabricante 02056992
Precio143.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
02056992

Filtro hidráulico SFE280G125A1.0 - Material de acero inoxidable, caudal de 75 gpm, clasificación de filtro de 149 micras, tamaño de puerto de 2-1/2 NPT in
Artículo MI #00391965
No. Fabricante 02056992
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
Precio143.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFE280G125A1.0

Especificaciones

  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Clasificación del filtro
    149 micras
  • Diámetro total
    5.19 pulg.
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +15 °F
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    2-1/2 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo