Descripción general
- Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
- Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
- Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
- Solo clientes potenciales voladores
- Se proporciona un terminal de tierra
- Modelo DG4S
- Válvulas de control direccional de 2 o 4 vías operadas por solenoide directo
- Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
- Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaClientes potenciales voladores de salida superior
- Tipo de conector eléctricoBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
- Tamaño del orificio0.047 pulg.
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento70 °F
- Altura total97.7 mm
- Ancho general71.4 mm
- Longitud total173.8 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatibles(1) 942332 Kit de alojamiento de cableado, 02-153961 pasador de empuje, 02-153967 tubo central, 236451 resorte, 463426 bobina, 868982 bobina S/A, 892976 kit de sello, 892995 kit de bobina, 893005 kit de fijación, 893204 kit de bobina
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación