Motion
DG4S4-012A-50-S324

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012A-50-S324

579327 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 75 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00392720
No. Fabricante DG4S4-012A-50-S324
Precio2,750.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012A-50-S324

579327 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 75 L/min Caudal máx.
Artículo MI #00392720
No. Fabricante DG4S4-012A-50-S324
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
Precio2,750.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 012A 50 S324
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    2.65 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3626 psi
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Número de diseño
    50
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    179.6 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Altura total
    5.41 pulg.
  • Ancho general
    2.58 pulg.
  • Longitud total
    6.84 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 50
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo