Motion
PVB10-RSY-41-C-12

VICKERS BY DANFOSS
PVB10-RSY-41-C-12

Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00392906
No. Fabricante PVB10-RSY-41-C-12
Precio7,897.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVB10-RSY-41-C-12

Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00392906
No. Fabricante PVB10-RSY-41-C-12
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
Precio7,897.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVB10-RSY-41-C-12
  • Múltiples opciones de control
  • Desplazamiento variable
  • Diseño compacto

Especificaciones

  • Serie
    PVB
  • Desplazamiento
    21.1 cc/rev
  • Rotación de entrada
    Mano derecha
  • Diámetro del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    SAE20
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tamaño del puerto de salida
    SAE20
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Presión máxima
    210 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/14
  • Compensación de fluido
    Ninguna
  • Presión máxima de la caja
    210 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Nombre/número comercial
    Serie PVB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo