Descripción general
Descripción del fabricante
PVB15-RSY-41-C-12
- Múltiples opciones de control
- Desplazamiento variable
- Diseño compacto
Especificaciones
- SeriePVB
- Desplazamiento33 cc/rev
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tamaño del puerto de entrada1.25 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presión250 a 3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Par continuo máximo83 N-m
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total174.6 mm
- Longitud total266.5 mm
- Ancho general187 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/8–12 AAG
- Caudal máximo20 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE
- Presión máxima210 bar
- Rotación del ejeDerecha
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Limpieza del fluidoISO 18/14
- Compensación de fluidoNinguna
- Presión máxima de la caja210 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido64 decibeles
- Nombre/número comercialSerie PVB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature