Descripción general
- Múltiples opciones de control
- Desplazamiento variable
- Diseño compacto
Especificaciones
- SeriePVB
- Desplazamiento33 cc/rev
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Tipo de montajeBrida SAE
- Presión máxima210 bar
- Rotación del ejeDerecha
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Limpieza del fluidoISO 18/14
- Compensación de fluidoNinguna
- Presión máxima de la caja210 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido64 decibeles
- Nombre/número comercialSerie PVB
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación