Descripción general
Especificaciones
- SeriePVB
- Desplazamiento33 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Tamaño del puerto de entrada1.25 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en junta tórica SAE
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Tipo de controlCompensador de presión
- Rango del compensador de presión250 a 1500 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Par continuo máximo83 N-m
- Sexo de conexiónMujer
- Altura total174.6 mm
- Longitud total266.5 mm
- Ancho general187 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-5/8–12 AAG
- Caudal máximo20 gpm
- Tipo de montajeBrida SAE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación