Motion
PVB20 RS 20  CMC 11

VICKERS BY DANFOSS
PVB20 RS 20 CMC 11

Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 42.8 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393106
No. Fabricante PVB20 RS 20 CMC 11
Price$17,630.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVB20 RS 20 CMC 11

Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 42.8 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393106
No. Fabricante PVB20 RS 20 CMC 11
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
Price$17,630.94/each

Descripción general

Descripción del fabricante
PVB20 RS 20 CMC 11
  • Múltiples opciones de control
  • Desplazamiento variable
  • Diseño compacto

Especificaciones

  • Serie
    PVB
  • Desplazamiento
    42.8 cc/rev
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Presión máxima
    210 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/14
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    210 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Nombre/número comercial
    Serie PVB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo