Motion
PVB29 RS 20 CG 20

VICKERS BY DANFOSS
PVB29 RS 20 CG 20

416612 Bomba de pistón axial hidráulica - PVB, desplazamiento 61.6 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393188
No. Fabricante PVB29 RS 20 CG 20
Precio19,064.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVB29 RS 20 CG 20

416612 Bomba de pistón axial hidráulica - PVB, desplazamiento 61.6 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393188
No. Fabricante PVB29 RS 20 CG 20
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
Precio19,064.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVB29 RS 20 CG 20

Especificaciones

  • Serie
    PVB
  • Desplazamiento
    61.6 cm3/r
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.25 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Par continuo máximo
    159 N-m
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    215.9 mm
  • Longitud total
    353.9 mm
  • Ancho general
    226 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/8–12 AAG
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo