Motion
PVQ-40A-R-01-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ-40A-R-01-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0-A

02-341927 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 41 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393405
No. Fabricante PVQ-40A-R-01-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0-A
Precio14,571.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ-40A-R-01-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0-A

02-341927 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 41 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #00393405
No. Fabricante PVQ-40A-R-01-AA-1-0-A-21-00-00-0-1-00-1-00-CD-0-A
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
Precio14,571.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ40AR01AA10A21000000100100CD0A

Especificaciones

  • Serie
    PVQ
  • Desplazamiento
    41 cm3/r
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,88 pulg. de diámetro
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Par continuo máximo
    58 N-m
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Altura total
    192 mm
  • Longitud total
    265.65 mm
  • Ancho general
    173.74 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-7/8–12 AAG;5/16–12 AAG
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo