Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño RCG-03 30
- Rango de presión ajustable60-125 psi;4.1-8.5 bar
- Tipo de válvulaVálvula de control de presión
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo12 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajePila del sistema
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total178.6 mm
- Longitud total2.81 pulg.
- Ancho general96.75 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación