Motion
DG4S4 012N H 61

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012N H 61

02-155812 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00393517
No. Fabricante DG4S4 012N H 61
Precio1,344.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012N H 61

02-155812 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #00393517
No. Fabricante DG4S4 012N H 61
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
Su precio$1,344.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 012N H 61
  • Capacidades de alta presión y flujo, gracias a características de diseño especiales
  • Caída de presión mínima, es decir, 2.5 bar (36 psi) a 30 l/min (7.9 gpm EE. UU.)
  • Alta fiabilidad
  • Sello de anulación manual a prueba de arañazos
  • Conexiones eléctricas
  • Facilidad de mantenimiento
  • Supresión de sobretensiones para válvulas de CC
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de carrete (posición central): centro cerrado a todos los puertos
  • Válvula: inducido húmedo de cuatro vías

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Número de diseño
    61
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Altura total
    97.7 mm
  • Ancho general
    71.4 mm
  • Longitud total
    318.4 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    463387 Carrete, 868988 Bobina S/A, 879169 Tubo central, 892976 Kit de sello, 892991 Kit de carrete, 893000 Kit de bobina, 893005 Kit de fijación, 893006 Kit de dentado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 61
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo