Motion
DG4S4-012N-115AC50-60-51

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012N-115AC50-60-51

408805 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA (50/60 Hz)
Artículo MI #00393521
No. Fabricante DG4S4-012N-115AC50-60-51
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-012N-115AC50-60-51

408805 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 20 gpm Caudal máx., Bobina de 115 V CA (50/60 Hz)
Artículo MI #00393521
No. Fabricante DG4S4-012N-115AC50-60-51
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 012N 115AC50 60 51
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Voltaje de bobina
    115 V CA (50/60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado a todos los puertos
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide doble, sin resorte detenido
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Número de diseño
    51
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura ambiente máx.
    3000
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Longitud total
    12.54 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 50
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo