Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (solo P)
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte (construcción a mano izquierda)
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaClientes potenciales voladores de salida superior
- Tipo de conector eléctricoBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
- Tamaño del orificio0.047 pulg.
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento70 °F
- Altura total97.7 mm
- Ancho general71.4 mm
- Longitud total173.8 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatibles02-153961 Pasador de empuje, 02-153967 Tubo central, 691417 Resorte, 868982 Bobina S/A, 880886 Carrete, 892976 Kit de sello, 892983 Kit de carrete, 892995 Kit de bobina
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación