Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de carreteCentro cerrado (solo P)
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaMontaje ISO 4400 (DIN 43650)
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Tamaño del orificio0.047 pulg.
- Número de diseño60
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento70 °F
- Altura total97.7 mm
- Ancho general71.4 mm
- Longitud total212.4 mm
- Material del cuerpoHierro gris
- Piezas de repuesto compatibles02-153961 Pasador de empuje, 691417 Resorte, 879147 Din Coil S/A, 879169 Tubo central, 880886 Carrete, 892976 Kit de sello, 892983 Kit de carrete, 893012 Din Coil Kit
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación