Motion
DG4S4 016C G 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 016C G 60

02-119617 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 12 V CC
Artículo MI #00393604
No. Fabricante DG4S4 016C G 60
Precio1,613.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 016C G 60

02-119617 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. de 20 gpm, bobina de 12 V CC
Artículo MI #00393604
No. Fabricante DG4S4 016C G 60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,613.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 016C G 60
  • Válvulas de control direccional operadas por solenoide directo
  • Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
  • Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
  • Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Se proporciona un terminal de tierra
  • Válvula: inducido húmedo de cuatro vías
  • Modelo DG4S
  • Su función principal en un circuito hidráulico es dirigir el flujo de fluido a un cilindro de trabajo o controlar la dirección de rotación de un motor hidráulico
  • Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
  • Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D05
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (solo P)
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Número de diseño
    60
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Altura total
    97.7 mm
  • Ancho general
    71.4 mm
  • Longitud total
    318.4 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Piezas de repuesto compatibles
    02-153961 Pasador de empuje, 691417 Resorte, 868987 Bobina S/A, 879169 Tubo central, 880886 Carrete, 892976 Kit de sello, 892983 Kit de carrete, 892999 Kit de bobina
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo