ECA 06  Z1 30

VICKERS BY DANFOSS
RCT 06 Z1 30

629092 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00393907
No. Fabricante RCT 06 Z1 30
Precio3,038.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
RCT 06 Z1 30

629092 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00393907
No. Fabricante RCT 06 Z1 30
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
Precio3,038.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ECA 06 Z1 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño RCT-06 30
  • Rango de presión ajustable
    60-125 psi;4.1-8.5 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de control de presión
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    201.4 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    95.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo