Descripción general
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño RCT-12 30
- Rango de presión ajustable475-2000 psi;35-140 bar
- Tipo de válvulaVálvula de control de presión
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo75 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajePila del sistema
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total282.2 mm
- Longitud total147.6 mm
- Ancho general108 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación