Descripción general
Descripción del fabricante
RG 06 B4 30
- Diseño plug-and-play
- Características de alto rendimiento
- Resistente a la humedad
Especificaciones
- SerieDiseño RG-06 30
- Rango de presión ajustable125-500 psi;8.5-35 bar
- Tipo de válvulaSubplaca de válvula de control de presión montada
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo30 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total201.4 mm
- Longitud total3.60 pulg.
- Ancho general85.55 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature