Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Voltaje de bobina24 V CC
- Tipo de carreteCentro cerrado a todos los puertos
- Disposición del resorte del carreteSolenoide doble, centrado por resorte
- Conexión eléctricaSolo clientes potenciales voladores
- Tipo de conector eléctricoCarcasa de cableado
- Número de diseño50
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura ambiente máx.3000
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °C
- Altura total3.85 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Longitud total9.50 pulg.
- Material del cuerpoHierro gris
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG4S4-01 50
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación