Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
597120 Válvula hidráulica de alivio de hidrocojín -
Artículo MI #00394395
No. Fabricante RT 06 A4 30

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RT 06 A4 30
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño RT-06 30
  • Rango de presión ajustable
    80-250 psi;5.2-17.2 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de control de presión
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    201.4 mm
  • Longitud total
    88.1 mm
  • Ancho general
    95.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo