Motion
URG1 10 B 13

VICKERS BY DANFOSS
URG1 10 B 13

422967 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394776
No. Fabricante URG1 10 B 13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
URG1 10 B 13

422967 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394776
No. Fabricante URG1 10 B 13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
URG1 10 B 13
  • Se puede utilizar con una bomba doble para suministrar un gran volumen de aceite al sistema a baja presión y un pequeño volumen a alta presión, sirviendo para la misma función que una válvula de descarga y una válvula de retención separadas

Especificaciones

  • Serie
    URG1-10
  • Rango de presión ajustable
    350-1000 psi;24-70 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de descarga montada
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    65 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    206.2 mm
  • Longitud total
    217.4 mm
  • Ancho general
    120.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo