Motion
URG1-10-C-13

VICKERS BY DANFOSS
URG1-10-C-13

422968 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394778
No. Fabricante URG1-10-C-13
Precio8,749.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
URG1-10-C-13

422968 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394778
No. Fabricante URG1-10-C-13
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
Precio8,749.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
URG1 10 C 13
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño URG1-10 13
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Subplaca de válvula de descarga montada
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    65 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    206.2 mm
  • Longitud total
    217.4 mm
  • Ancho general
    120.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo