URT1 10 B 12

VICKERS BY DANFOSS
URT1 10 B 12

270622 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394851
No. Fabricante URT1 10 B 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
URT1 10 B 12

270622 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394851
No. Fabricante URT1 10 B 12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
URT1 10 B 12
  • Diseño plug-and-play
  • Características de alto rendimiento
  • Resistente a la humedad

Especificaciones

  • Serie
    Diseño URT1-10 12
  • Rango de presión ajustable
    350-1000 psi;24-70 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de descarga
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    189 mm
  • Longitud total
    6.00 pulg.
  • Ancho general
    95.2 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo