Descripción general
- Una válvula de retención integral evita el flujo de retorno desde el acumulador a través de la válvula de descarga
- En un sistema acumulador, la válvula se corta automáticamente cuando la presión del acumulador alcanza el máximo ajustado
- A la presión de corte (aproximadamente el 85% del máximo ajustado), la válvula dirige automáticamente la entrega al acumulador y al sistema hidráulico
- En un sistema de bomba doble, la válvula secuencia automáticamente las bombas para suministrar un gran volumen de aceite a baja presión y un pequeño volumen de aceite a alta presión
- Los modelos designados como “URT” tienen puertos roscados y requieren una válvula de retención separada para funcionar como un circuito de descarga
Especificaciones
- SerieDiseño URT2-06 12
- Rango de presión ajustable350-1000 psi;24-70 bar
- Tipo de válvulaVálvula de descarga
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo20 gpm
- Material del selloNitrilo, PFC
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajePila del sistema
- Temperatura máxima de funcionamiento+155 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del cuerpoHierro fundido
- Altura total158.8 mm
- Longitud total5.63 pulg.
- Ancho general77.7 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación