URT2 06 C 12

VICKERS BY DANFOSS
URT2 06 C 12

279551 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394857
No. Fabricante URT2 06 C 12
Precio2,561.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
URT2 06 C 12

279551 Válvula de alivio de descarga hidráulica -
Artículo MI #00394857
No. Fabricante URT2 06 C 12
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
Precio2,561.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
URT2 06 C 12
  • Una válvula de retención integral evita el flujo de retorno desde el acumulador a través de la válvula de descarga
  • En un sistema acumulador, la válvula se corta automáticamente cuando la presión del acumulador alcanza el máximo ajustado
  • A la presión de corte (aproximadamente el 85% del máximo ajustado), la válvula dirige automáticamente la entrega al acumulador y al sistema hidráulico
  • En un sistema de bomba doble, la válvula secuencia automáticamente las bombas para suministrar un gran volumen de aceite a baja presión y un pequeño volumen de aceite a alta presión
  • Los modelos designados como “URT” tienen puertos roscados y requieren una válvula de retención separada para funcionar como un circuito de descarga

Especificaciones

  • Serie
    Diseño URT2-06 12
  • Rango de presión ajustable
    500-2000 psi;35-140 bar
  • Tipo de válvula
    Válvula de descarga
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo, PFC
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +155 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Altura total
    158.8 mm
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Ancho general
    77.7 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo