Descripción general
- Reducir los costes de instalación
- Elimine las fugas externas
- Aumenta la resistencia a la contaminación
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Tamaño de la válvulaD05
- Caudal máximo47.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Número de diseño21
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de funcionamiento80 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Altura total3.54 pulg.
- Ancho general3.15 pulg.
- Longitud total7.91 pulg.
- Material del cuerpoHierro fundido
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Comprobar ubicaciónCompruebe el puerto B, piloto en el puerto A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- SerieDiseño DGMPC-7 21
- Tamaño (ISO-4401)Talla 07
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación